大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
ボーセイ SUS ボブスペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59313558
品番
BFS15M3-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
27
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
1.45
寸法D(mm)
4.45
寸法B(mm)
6
最小距離(mm)
取付穴中心と取付板の端:4.5
取付穴径(Φmm)
4.5
ねじの呼び
M3
最小板厚(mm)
1.5