大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の クリンチングファスナー
大阪魂の クリンチングスタッド
FABACE SUS クリンチングスタッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
注文コード
59313619
品番
CTS-M4-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.4
寸法D(mm)
5.9
最小距離(mm)
取付穴中心と取付板の端:7.2
取付穴径(Φmm)
4
ねじの呼び
M4
最小板厚(mm)
1