大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の スペーサー
大阪魂の その他スペーサー
SUS クリンチスペーサー(ブラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
59313628
品番
CKSB-M3-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
14
寸法D(mm)
6.18
寸法B(mm)
7.2
最小距離(mm)
7
取付穴径(Φmm)
6.2
ねじの呼び
M3
最小板厚(mm)
1