※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの 本棚・ラック
軽量ラックA型
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59314036
品番
RLA635-5
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
棚板5枚
質量(kg)
24.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
887×465×1800
仕上
粉体塗装仕上
均等積載量(kg/段)
【棚板】100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※支柱と棚板で組み立てる最も基本的なアングル棚です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません