C-1010 3カ-W タイトアンカー 大阪魂 59316647 C-1010 3カ-W タイトアンカー 大阪魂 59316647

3カ-W タイトアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 59316647 品番 C-1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
全長(mm)100 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)10.5 引張強度(kN)14.6 最大取付物厚さ(mm)52 埋め込み寸法(mm)35 穿孔深さ(mm)45以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする