C-1215 3カ-W タイトアンカー 大阪魂 59316717 C-1215 3カ-W タイトアンカー 大阪魂 59316717

3カ-W タイトアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59316717 品番 C-1215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥754
販売価格(税別)
685
全長(mm)150 ねじ径M12 ねじ長さ(mm)50 ドリル径(Φmm)12.7 引張強度(kN)16.8 最大取付物厚さ(mm)89 埋め込み寸法(mm)45 穿孔深さ(mm)57以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする