大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 芯棒打込式アンカー
3カ-W タイトアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59316751
品番
C-1612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥937
販売価格(税別)
¥
852
バスケットに入れる
全長(mm)
120
ねじ径
M16
ねじ長さ(mm)
40
ドリル径(Φmm)
17
引張強度(kN)
29.6
最大取付物厚さ(mm)
40
埋め込み寸法(mm)
60
穿孔深さ(mm)
76以上