大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 芯棒打込式アンカー
3カ-W タイトアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59316778
品番
C-2013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,834
販売価格(税別)
¥
1,667
バスケットに入れる
全長(mm)
130
ねじ径
M20
ねじ長さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
21.5
引張強度(kN)
40.7
最大取付物厚さ(mm)
25
埋め込み寸法(mm)
80
穿孔深さ(mm)
100以上