BA-1070D ドブボルトアンカー 大阪魂 59317548 BA-1070D ドブボルトアンカー 大阪魂 59317548

ドブボルトアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59317548 品番 BA-1070D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ドブ 寸法L(mm)70 外径D(Φmm)(アンカー)14 全長L(mm)70 寸法D(mm)14 表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき) 埋め込み深さ(mm)(アンカー)40 寸法l1(mm)35 寸法l2(mm)40 ねじ長さl(mm)35 最大取付物厚さ(mm)11 ねじの呼びM10 埋め込み寸法(mm)40 穿孔径(mm)14.5 穿孔深さ(mm)45 下穴深さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする