大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
ドブボルトアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59317575
品番
BA-1012D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
スチール
外径D(Φmm)
(アンカー)14
全長L(mm)
120
表面処理
溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
埋め込み深さ(mm)
(アンカー)40
ねじ長さl(mm)
85
ねじの呼び
M10
下穴深さ(mm)
45