BA-1215D ドブボルトアンカー 大阪魂 59317609 BA-1215D ドブボルトアンカー 大阪魂 59317609

ドブボルトアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59317609 品番 BA-1215D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥993
販売価格(税別)
903
材質ドブ 寸法L(mm)150 外径D(Φmm)(アンカー)17.3 全長L(mm)150 寸法D(mm)17.3 表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき) 埋め込み深さ(mm)(アンカー)50 寸法l1(mm)105 寸法l2(mm)50 ねじ長さl(mm)105 最大取付物厚さ(mm)76 ねじの呼びM12 埋め込み寸法(mm)50 穿孔径(mm)18 穿孔深さ(mm)56 下穴深さ(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする