大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
ドブボルトアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59317645
品番
BA-1616D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,832
販売価格(税別)
¥
1,665
バスケットに入れる
材質
ドブ
寸法L(mm)
160
外径D(Φmm)
(アンカー)21.7
全長L(mm)
160
寸法D(mm)
21.7
表面処理
溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
埋め込み深さ(mm)
(アンカー)60
寸法l1(mm)
110
寸法l2(mm)
60
ねじ長さl(mm)
110
最大取付物厚さ(mm)
70
ねじの呼び
M16
埋め込み寸法(mm)
60
穿孔径(mm)
22.5
穿孔深さ(mm)
68
下穴深さ(mm)
68