大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
ルーティーセットアンカーB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
59318108
品番
3070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
全長(mm)
70
ねじ径
W3/8
下穴径(Φmm)
14.5
ねじ長さ(mm)
35
外径(Φmm)
13.8
使用厚さ(mm)
10
スリーブ長(mm)
40
下穴深さ(mm)
45