大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
SUSビルボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59318869
品番
SBB-1080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
45
ドリル径(Φmm)
14.5
外径(Φmm)
14
適合品番
打込棒品番:BBT-30
ねじの呼び
M10
穿孔深さ(mm)
45
スリーブ長(mm)
40