大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
SUSビルボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59318887
品番
SBB-1616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,310
販売価格(税別)
¥
3,918
バスケットに入れる
全長(mm)
160
ねじ長さ(mm)
110
ドリル径(Φmm)
22
外径(Φmm)
21.7
適合品番
打込棒品番:BBT-50
ねじの呼び
M16
穿孔深さ(mm)
72
スリーブ長(mm)
60