SBA-1210 SUSボルトアンカー 大阪魂 59319009 SBA-1210 SUSボルトアンカー 大阪魂 59319009

SUSボルトアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59319009 品番 SBA-1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,250
販売価格(税別)
2,045
材質SUS 寸法L(mm)100 寸法D(mm)17.3 寸法l1(mm)55 寸法l2(mm)50 最大取付物厚さ(mm)26 ねじの呼びM12 埋め込み寸法(mm)50 穿孔径(mm)18 穿孔深さ(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする