大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
SUSボルトアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59319027
品番
SBA-1612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,085
販売価格(税別)
¥
3,714
バスケットに入れる
材質
SUS
寸法L(mm)
120
寸法D(mm)
21.7
寸法l1(mm)
70
寸法l2(mm)
60
最大取付物厚さ(mm)
30
ねじの呼び
M16
埋め込み寸法(mm)
60
穿孔径(mm)
22.5
穿孔深さ(mm)
68