SBA-1620 SUSボルトアンカー 大阪魂 59319061 SBA-1620 SUSボルトアンカー 大阪魂 59319061

SUSボルトアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59319061 品番 SBA-1620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,356
販売価格(税別)
5,778
材質SUS 寸法L(mm)200 寸法D(mm)21.7 寸法l1(mm)150 寸法l2(mm)60 最大取付物厚さ(mm)110 ねじの呼びM16 埋め込み寸法(mm)60 穿孔径(mm)22.5 穿孔深さ(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする