大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
SUSボルトアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59319079
品番
SBA-2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,714
販売価格(税別)
¥
9,740
バスケットに入れる
材質
SUS
寸法L(mm)
200
寸法D(mm)
27.2
寸法l1(mm)
130
寸法l2(mm)
75
最大取付物厚さ(mm)
80
ねじの呼び
M20
埋め込み寸法(mm)
75
穿孔径(mm)
28
穿孔深さ(mm)
88