SBA-2420 SUSボルトアンカー 大阪魂 59319097 SBA-2420 SUSボルトアンカー 大阪魂 59319097

SUSボルトアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59319097 品番 SBA-2420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,314
販売価格(税別)
37,558
材質SUS 寸法L(mm)200 寸法D(mm)34 寸法l1(mm)110 寸法l2(mm)100 最大取付物厚さ(mm)47 ねじの呼びM24 埋め込み寸法(mm)100 穿孔径(mm)35 穿孔深さ(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする