10CA(M10 ドブホーク・カットアンカー 大阪魂 59319350 10CA(M10 ドブホーク・カットアンカー 大阪魂 59319350

ドブホーク・カットアンカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 59319350 品番 10CA(M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質 全長(mm)40 ねじ長さ(mm)14 ドリル径(Φmm)14.5 表面処理ドブ 適合材コンクリート ねじの呼びM10 外径(mm)14.0 下穴深さ(mm)(コンクリート部)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする