大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
ドブホーク・カットアンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59319368
品番
16CA(M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥961
販売価格(税別)
¥
874
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
24
ドリル径(Φmm)
22.0
表面処理
ドブ
適合材
コンクリート
ねじの呼び
M16
外径(mm)
21.4
下穴深さ(mm)
(コンクリート部)69