22CA(M22 ドブホーク・カットアンカー 大阪魂 59319386 22CA(M22 ドブホーク・カットアンカー 大阪魂 59319386

ドブホーク・カットアンカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59319386 品番 22CA(M22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,450
販売価格(税別)
2,227
材質 全長(mm)93 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)29.0 表面処理ドブ 適合材コンクリート ねじの呼びM22 外径(mm)28.5 下穴深さ(mm)(コンクリート部)103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする