大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
ドブホーク・カットアンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59319420
品番
48CA(1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
18.0
表面処理
ドブ
適合材
コンクリート
ねじの呼び
W1/2
外径(mm)
17.5
下穴深さ(mm)
(コンクリート部)56