大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
ドブトルコンアンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59319770
品番
TCW-1210D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥927
販売価格(税別)
¥
843
バスケットに入れる
材質
本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
49
表面処理
溶融亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
61以上
最大取付物厚さ(mm)
20
ナット二面幅(mm)
19
本体長さ(mm)
40
ねじの呼び
M12
穿孔深さ(mm)
12