TCW-1215D ドブトルコンアンカー 大阪魂 59319788 TCW-1215D ドブトルコンアンカー 大阪魂 59319788

ドブトルコンアンカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59319788 品番 TCW-1215D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,025
販売価格(税別)
932
材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系) 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)99 表面処理溶融亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)61以上 最大取付物厚さ(mm)70 ナット二面幅(mm)19 本体長さ(mm)40 ねじの呼びM12 穿孔深さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする