大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
ドブトルコンアンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59319797
品番
TCW-1612D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)
全長(mm)
120
ねじ長さ(mm)
55
表面処理
溶融亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
79以上
ナット二面幅(mm)
24
本体長さ(mm)
50
ねじの呼び
M16
穿孔深さ(mm)
16