大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W アンカーヨウザガネツキナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(23個)
呼び径d
M6
注文コード
59319806
品番
BN-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
10
呼び径d
M6
ナット高H(mm)
5
座金寸法(mm)
外径:14
座金厚さ(mm)
1