BN-M10 3カ-W アンカーヨウザガネツキナット 大阪魂 59319831 BN-M10 3カ-W アンカーヨウザガネツキナット 大阪魂 59319831

3カ-W アンカーヨウザガネツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 呼び径dM10 注文コード59319831 品番BN-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び径d・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)14 呼び径dM10 ナット高H(mm)8 座金寸法(mm)外径:22.7 座金厚さ(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする