大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W アンカーヨウザガネツキナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
59319849
品番
BN-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法S(mm)
24
呼び径d
M16
ナット高H(mm)
13
座金寸法(mm)
外径:32
座金厚さ(mm)
2.3