BN-M20 3カ-W アンカーヨウザガネツキナット 大阪魂 59319858 BN-M20 3カ-W アンカーヨウザガネツキナット 大阪魂 59319858

3カ-W アンカーヨウザガネツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dM20 注文コード59319858 品番BN-M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び径d・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)30 呼び径dM20 ナット高H(mm)16 座金寸法(mm)外径:40 座金厚さ(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする