大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
エスアールタイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(cm
3
)
12
注文コード
59319885
品番
SR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥756
販売価格(税別)
¥
687
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
14.5
容量(cm
3
)
12
外径D×長さL(mm)
12.5×100
適応ボルトサイズ
M10
穿孔深さ(mm)
100