エスアールタイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(cm3)24 注文コード59319910 品番SR-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)19 容量(cm3)24 外径D×長さL(mm)16×120 適応ボルトサイズM16 穿孔深さ(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする