エスアールタイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(cm3)42 注文コード59319919 品番SR-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,582
販売価格(税別)
1,438
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)23 容量(cm3)42 外径D×長さL(mm)19×150 適応ボルトサイズM20 穿孔深さ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする