大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
3カ-W ルーティー・カットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
59319971
品番
10CA(M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
全長(mm)
40
ねじ径
M10
下穴径(Φmm)
14.5
ねじ長さ(mm)
14
外径(Φmm)
14
埋め込み深さ(mm)
40
下穴深さ(mm)
45