258CA(5/16 3カ-W ルーティー・カットアンカー 大阪魂 59320007 258CA(5/16 3カ-W ルーティー・カットアンカー 大阪魂 59320007

3カ-W ルーティー・カットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 59320007 品番 258CA(5/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
全長(mm)35 ねじ径W5/16 下穴径(Φmm)12.5 ねじ長さ(mm)14 外径(Φmm)12 埋め込み深さ(mm)35 下穴深さ(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする