大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
3カ-W ルーティー・カットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59320068
品番
58CA(5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
全長(mm)
60
ねじ径
W5/8
下穴径(Φmm)
22
ねじ長さ(mm)
24
外径(Φmm)
21.5
埋め込み深さ(mm)
60
下穴深さ(mm)
68