SEG-10 SUSイーグルアンカー 大阪魂 59320217 SEG-10 SUSイーグルアンカー 大阪魂 59320217

SUSイーグルアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 寸法L(mm)65 注文コード59320217 品番SEG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,594
販売価格(税別)
3,267
この商品はねじの呼び・寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス製 寸法L(mm)65 寸法D(mm)14 寸法l(mm)18 ねじの呼びM10 穿孔径(mm)EA・EX:16.0/SE:18.0 穿孔深さ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする