大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
SUSイーグルアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
寸法L(mm)
115
注文コード
59320260
品番
SEG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,416
販売価格(税別)
¥
13,105
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス製
寸法L(mm)
115
寸法D(mm)
24
寸法l(mm)
27
ねじの呼び
M16
穿孔径(mm)
EA・EX:28.0/SE:28.0
穿孔深さ(mm)
115