SAY-530AS SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂 59320436 SAY-530AS SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂 59320436

SUSAYプラグボルト(AS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) ドリル径(Φmm)8.5 注文コード59320436 品番SAY-530AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はドリル径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス) ドリル径(Φmm)8.5 穿孔長(mm)30 引張強度(kN)4.3 使用ビス(mm)M5×30 外筒長さ(mm)8.0×20.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする