大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
SUSAYプラグボルト(AS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
18
注文コード
59320470
品番
SAY-1050AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
ドリル径(Φmm)
18
穿孔長(mm)
50
引張強度(kN)
16.1
使用ビス(mm)
M10×50
外筒長さ(mm)
17.5×37.0