大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
SUSAYプラグボルト(AS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
20
注文コード
59320479
品番
SAY-1260AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,465
販売価格(税別)
¥
1,332
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
ドリル径(Φmm)
20
穿孔長(mm)
60
引張強度(kN)
17.6
使用ビス(mm)
M12×60
外筒長さ(mm)
19.2×42.0