SAY-3050AS SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂 59320488 SAY-3050AS SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂 59320488

SUSAYプラグボルト(AS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)18 注文コード59320488 品番SAY-3050AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,093
販売価格(税別)
994
この商品はドリル径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス) ドリル径(Φmm)18 穿孔長(mm)50 引張強度(kN)16.1 使用ビス(mm)W3/8×50 外筒長さ(mm)17.5×37.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする