※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量ラック連結

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59322612 品番 RAL643J-5
参考基準価格(税別)¥138,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

基本型のラックに増結して使用する商品のため、単体では使用不可です。
・基本型のラックが現地に納品済みとして、連結する場合はレイアウト等により費用・納期が変わります。
また設置までの場合、既存商品の棚に置いてあるものを空にして頂く必要があります。

質量(kg)83.4 タイプ連結タイプ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1261×931×1811 均等積載量(kg/段)【棚板】300
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする