汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1kg) 注文コード 59323121 品番 hn-3ten-1-in
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。

セット内容
(FRP材料3点キット)●FRP不飽和ポリエステル樹脂1kg 一般積層用(インパラフィン)●硬化剤(透明)30ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×1m
(その他)●ベロ 1枚●施工マニュアル
用途補修/製作 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
工芸

少量のキットを探しての購入です。それでもそこそこの量があり重宝しています。使い勝手も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする