汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4kg) セット内容(FRP材料3点キット)●FRP不飽和ポリエステル樹脂4kg 一般積層用(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)60ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×4m(その他)●ベロ 1枚●施工マニュアル 注文コード59323191 品番hn-3ten-4-no
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はセット内容・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。

セット内容
(FRP材料3点キット)●FRP不飽和ポリエステル樹脂4kg 一般積層用(ノンパラフィン)●硬化剤(透明)60ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×4m
(その他)●ベロ 1枚●施工マニュアル
用途補修/製作 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする