PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
汎用 FRP材料セット 一般積層用(ノンパラフィン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10kg)
注文コード
59323209
品番
prost-frp-3tenn-set-10kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
FRP一般成型品の製作に最適です
セット内容
(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/ノンパラフィン 10kg(5kg缶×2個)●#450成型用ガラスマット 10M(104cm×10m)●硬化剤(透明) 150ml
(その他)●施工マニュアル
用途
補修/造形
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
10L
特性
促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,840
/
税込
¥
3,124
沖縄地方
数量1につき
¥
4,710
/
税込
¥
5,181
離島
数量1以上のご注文
お送りできません