PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(0.5kg)
注文コード
59323270
品番
158BQT05S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
セット内容
(FRP材料3点キット)●低収縮タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂0.5kg 一般積層用(インパラフィン)●硬化剤(透明)10ml●#450 成型用ガラスマット 104cm×50cm
(その他)●施工要領書付き
用途
補修/造形
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.5L
特性
【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。
危険物の性状
非水溶性