PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
低収縮タイプ ノンパラフィン FRP樹脂3点セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20kg)
注文コード
59323401
品番
frp-3tenn-set-20kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
FRP一般成型品の製作に最適です
特性
【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。
●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。
用途
補修/造形
セット内容
(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 20M(104cm×20m)●硬化剤(透明) 250ml
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,840
/
税込
¥
3,124
沖縄地方
数量1につき
¥
4,710
/
税込
¥
5,181
離島
数量1以上のご注文
お送りできません