低収縮タイプ インパラフィン FRP樹脂3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20kg) 注文コード 59323410 品番 frp-3tenn-set-20kg-in
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

FRP一般成型品の製作に最適です

特性
【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。
●FRP不飽和ポリエステル樹脂です。●一般積層用●厚肉積層(良)、含浸性(良)、収縮(小)●FRP成形品、サイロ、水タンク等の製作時の使用を目的とします。
用途補修/造形 セット内容(FRP材料3点キット)●国産FRPポリエステル樹脂/インパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 20M(104cm×20m)●硬化剤(透明) 250ml 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,840 / 税込 ¥3,124
沖縄地方数量1につき ¥4,710 / 税込 ¥5,181
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする